Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza fresadora avellanada FEBOS®

FEBOS, ac. cinc. cab. avell. con ranura fresado, H
TOR-AVELL-RANUR-H2-(A2K)-3,9X16
FEBOS

Nº de art. 0207083916
EAN 4038898366164

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza fresadora avellanada FEBOS®

Nº de art. 0207083916

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero, galvanizado, pasivado en azul, accionamiento PH
  • Tornillo roscante

  • Tornillo para construcción de ventanas autoperforante para usar en la construcción de ventanas de UPVC

  • Para conectar perfiles UPVC con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)
Aviso

También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Diámetro nominal (d1)

3.9 mm

Longitud (l1)

16 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

7.5 mm

Altura de la cabeza (k1)

3.05 mm

Longitud del tornillo autoperforante (lp)

4.5 mm

Accionamiento interno

H2

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado

Diámetro del tornillo autoperforante

3.1 mm

Forma de punta

Punta de perforación

Otro estándar

WN 207

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No

Tipo de rosca

Autorroscante